ミリオン ニトリルグローブ

ミリオン ニトリルグローブ - ミリオン(共和)

左右兼用。厚手で破れにくいパウダーフリータイプです。

厚さ(mm)
指先:0.12以上
全長(mm)
240以上
色
青
タイプ
粉なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
主原料
ニトリルゴム(NBR)
内容量
1ケース(20箱×100枚)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02656916No.601 BLMサイズ5.2
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02656968No.601 BLLサイズ5.7
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02656977No.601 BLSサイズ4.7
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする