ミリオン ニトリルグローブ

ミリオン ニトリルグローブ - ミリオン(共和)

独自の"スマートパック"で指先同士がからまりにくく、4枚ずつ箱から取り出しやすい、ニトリルグローブです。

厚さ(mm)
指先:0.08±0.03
全長(mm)
230以上
色
白
サイズ
Sサイズ
タイプ
粉なし
質量(g/枚)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
主原料
ニトリルゴム(NBR)
内容量
1ケース(10箱×300枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02656959No.701
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする