カジメイク
ポリエチ手袋 100枚入 内エンボス 9030
内エンボス加工を施し、手のベタ付きやムレを防ぎます。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使いいただけます。
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
食品衛生法適合品です。
用途
食品加工・美容・清掃などに。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
275(±10)
色
クリア
入数(枚)
100
機能
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性
エンボス加工
内エンボス
内容量
1箱(100枚)
注意
※こちらの商品は「1箱(100枚入)」の商品です。ケース単位をご希望の場合は「20箱」でご発注ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79951858
9030
S
7.6
13.6
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
79951867
9030
M
8.3
15.4
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
79951876
9030
L
8.4
16.6
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください