用途熱中症対策、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)バッテリー:約106×80×27、ファン:約114×107.×47
色シルバーグレー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック
サイズM
質量(g)バッテリー:約353(固定金具含む)、ファン:約147(1台)
穴径(Φmm)ファン服:約90対応
出力急速充電アダプター:DC13V 2.0A 26W
出力電圧DC6V〜12V=2.0A(MAX)
定格容量20000mAh
入力急速充電アダプター:AC100V-240V-50/60Hz 1.5A
電池残量表示有
素材ポリエステル100%