空調作業服24Vファンバッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79953066 品番XE98105-sbt08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

マイナス5℃の遮熱効果を発揮する遮熱コーティングフルハーネス半袖タイプ。24Vバッテリー+ファンのフルセット。

用途熱中症対策、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)バッテリー:約106×80×27、ファン:約114×107.×47 シルバーグレー、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラック サイズLL 質量(g)バッテリー:約353(固定金具含む)、ファン:約147(1台) 穴径(Φmm)ファン服:約90対応 出力急速充電アダプター:DC13V 2.0A 26W 出力電圧DC6V〜12V=2.0A(MAX) 定格容量20000mAh 入力急速充電アダプター:AC100V-240V-50/60Hz 1.5A 電池残量表示 素材ポリエステル100%
注意
※セットにはファンカバー付き。サイドファンなので3Lサイズ以上にはロングケーブルが必要。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする