ゆらゆら猫ちゃんハウス
安心してくつろげる♪ 猫ちゃん癒しのお部屋。
ハンモックのように揺られて居心地よい、猫ちぐらをイメージしたハウス。通気性が良くお手入れ簡単なのもポイントです。
猫ちゃんお気に入りのクッションや毛布で調整してあげると一年中使えます!
通気性、耐久性、軽量約2.86kg、耐荷重量約11kg
クッション付き
お客様組立式
仕様滑り止め付き
付属品六角レンチ
材質鉄(エポキシ樹脂塗装)、ポリエステル100%、ポリプロピレン
質量(kg)全体:(約)2.86、ちぐら(クッション含む):(約)1.33、骨組み:(約)1.53
耐荷重(kg)(約)11
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)全体:(約)45×65×75、ちぐら:(約)40×45×47
内容量1個