屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-80※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-80※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-80K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※クッションパッキンの温度範囲は-10~60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全288種類を絞り込む
ストローク(mm)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
288種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79964406SCA2-FA-80B-25-W254.825片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964415SCA2-FA-80B-25-S-W254.825片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964424SCA2-FA-80B-25-T-W254.825片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964440SCA2-FA-80B-50-W505.05片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964449SCA2-FA-80B-50-S-W505.05片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964458SCA2-FA-80B-50-T-W505.05片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964467SCA2-FA-80R-25-W254.825片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964476SCA2-FA-80R-25-S-W254.825片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964485SCA2-FA-80R-25-T-W254.825片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964494SCA2-FA-80R-50-W505.05片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964510SCA2-FA-80R-50-S-W505.05片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964519SCA2-FA-80R-50-T-W505.05片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964528SCA2-FA-80H-25-W254.825片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964537SCA2-FA-80H-25-S-W254.825片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964546SCA2-FA-80H-25-T-W254.825片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964555SCA2-FA-80H-50-W505.05片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964564SCA2-FA-80H-50-S-W505.05片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964580SCA2-FA-80H-50-T-W505.05片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964589SCA2-FA-80N-25-W254.825片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964598SCA2-FA-80N-25-S-W254.825片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964607SCA2-FA-80N-25-T-W254.825片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964616SCA2-FA-80N-50-W505.05片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964625SCA2-FA-80N-50-S-W505.05片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964634SCA2-FA-80N-50-T-W505.05片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971844SCA2-FA-80B-300-W3007.3片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971860SCA2-FA-80B-300-S-W3007.3片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971869SCA2-FA-80B-300-T-W3007.3片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971878SCA2-FA-80R-300-W3007.3片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971887SCA2-FA-80R-300-S-W3007.3片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971896SCA2-FA-80R-300-T-W3007.3片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971905SCA2-FA-80H-300-W3007.3片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971914SCA2-FA-80H-300-S-W3007.3片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971930SCA2-FA-80H-300-T-W3007.3片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971939SCA2-FA-80N-300-W3007.3片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971948SCA2-FA-80N-300-S-W3007.3片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971957SCA2-FA-80N-300-T-W3007.3片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972806SCA2-FA-80B-350-W3507.75片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972815SCA2-FA-80B-350-S-W3507.75片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972824SCA2-FA-80B-350-T-W3507.75片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972840SCA2-FA-80R-350-W3507.75片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972849SCA2-FA-80R-350-S-W3507.75片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972858SCA2-FA-80R-350-T-W3507.75片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972867SCA2-FA-80H-350-W3507.75片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972876SCA2-FA-80H-350-S-W3507.75片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972885SCA2-FA-80H-350-T-W3507.75片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972894SCA2-FA-80N-350-W3507.75片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972910SCA2-FA-80N-350-S-W3507.75片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972919SCA2-FA-80N-350-T-W3507.75片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79977128SCA2-FA-80B-150-W1505.95複動・片ロッド形 屋外仕様両側クッション付80
46,750
42,625
46,888(税込)
27日以内出荷
返品不可
79977137SCA2-FA-80B-150-S-W1505.95複動・片ロッド形 屋外仕様両側クッション付80
46,750
42,625
46,888(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする