曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-40K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※クッションパッキンの温度範囲は-10~60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
全288種類を絞り込む
ストローク(mm)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
288種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79958770SCA2-FB-40B-400-W4002.84片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958779SCA2-FB-40B-400-S-W4002.84片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958788SCA2-FB-40B-400-T-W4002.84片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958797SCA2-FB-40R-400-W4002.84片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958806SCA2-FB-40R-400-S-W4002.84片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958815SCA2-FB-40R-400-T-W4002.84片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958824SCA2-FB-40H-400-W4002.84片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958840SCA2-FB-40H-400-S-W4002.84片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958849SCA2-FB-40H-400-T-W4002.84片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958858SCA2-FB-40N-400-W4002.84片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958867SCA2-FB-40N-400-S-W4002.84片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958876SCA2-FB-40N-400-T-W4002.84片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962245SCA2-FB-40B-25-W251.3775片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962254SCA2-FB-40B-25-S-W251.3775片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962270SCA2-FB-40B-25-T-W251.3775片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962279SCA2-FB-40B-50-W501.475片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962288SCA2-FB-40B-50-S-W501.475片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962297SCA2-FB-40B-50-T-W501.475片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962306SCA2-FB-40R-25-W251.3775片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962315SCA2-FB-40R-25-S-W251.3775片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962324SCA2-FB-40R-25-T-W251.3775片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962340SCA2-FB-40R-50-W501.475片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962349SCA2-FB-40R-50-S-W501.475片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962358SCA2-FB-40R-50-T-W501.475片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962367SCA2-FB-40H-25-W251.3775片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962376SCA2-FB-40H-25-S-W251.3775片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962385SCA2-FB-40H-25-T-W251.3775片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962394SCA2-FB-40H-50-W501.475片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962410SCA2-FB-40H-50-S-W501.475片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962419SCA2-FB-40H-50-T-W501.475片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962428SCA2-FB-40N-25-W251.3775片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962437SCA2-FB-40N-25-S-W251.3775片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962446SCA2-FB-40N-25-T-W251.3775片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962455SCA2-FB-40N-50-W501.475片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962464SCA2-FB-40N-50-S-W501.475片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962480SCA2-FB-40N-50-T-W501.475片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963810SCA2-FB-40B-150-W1501.865片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963819SCA2-FB-40B-150-S-W1501.865片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963828SCA2-FB-40B-150-T-W1501.865片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963837SCA2-FB-40R-150-W1501.865片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963846SCA2-FB-40R-150-S-W1501.865片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963855SCA2-FB-40R-150-T-W1501.865片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963864SCA2-FB-40H-150-W1501.865片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963880SCA2-FB-40H-150-S-W1501.865片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963889SCA2-FB-40H-150-T-W1501.865片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963898SCA2-FB-40N-150-W1501.865片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963907SCA2-FB-40N-150-S-W1501.865片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963916SCA2-FB-40N-150-T-W1501.865片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79966689SCA2-FB-40B-75-W751.5725片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,560
19,663
21,629(税込)
27日以内出荷
返品不可
79966698SCA2-FB-40B-75-S-W751.5725片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,560
19,663
21,629(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする