曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※クッションパッキンの温度範囲は-10~60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
全288種類を絞り込む
ストローク(mm)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
288種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79959488SCA2-FB-63B-350-W3504.48片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959497SCA2-FB-63B-350-S-W3504.48片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959506SCA2-FB-63B-350-T-W3504.48片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959515SCA2-FB-63R-350-W3504.48片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959524SCA2-FB-63R-350-S-W3504.48片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959540SCA2-FB-63R-350-T-W3504.48片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959549SCA2-FB-63H-350-W3504.48片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959558SCA2-FB-63H-350-S-W3504.48片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959567SCA2-FB-63H-350-T-W3504.48片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959576SCA2-FB-63N-350-W3504.48片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959585SCA2-FB-63N-350-S-W3504.48片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959594SCA2-FB-63N-350-T-W3504.48片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960328SCA2-FB-63B-25-W252.855片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960337SCA2-FB-63B-25-S-W252.855片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960346SCA2-FB-63B-25-T-W252.855片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960355SCA2-FB-63B-50-W502.98片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960364SCA2-FB-63B-50-S-W502.98片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960380SCA2-FB-63B-50-T-W502.98片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960389SCA2-FB-63R-25-W252.855片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960398SCA2-FB-63R-25-S-W252.855片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960407SCA2-FB-63R-25-T-W252.855片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960416SCA2-FB-63R-50-W502.98片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960425SCA2-FB-63R-50-S-W502.98片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960434SCA2-FB-63R-50-T-W502.98片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960450SCA2-FB-63H-25-W252.855片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960459SCA2-FB-63H-25-S-W252.855片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960468SCA2-FB-63H-25-T-W252.855片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960477SCA2-FB-63H-50-W502.98片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960486SCA2-FB-63H-50-S-W502.98片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960495SCA2-FB-63H-50-T-W502.98片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960504SCA2-FB-63N-25-W252.855片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960520SCA2-FB-63N-25-S-W252.855片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960529SCA2-FB-63N-25-T-W252.855片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960538SCA2-FB-63N-50-W502.98片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960547SCA2-FB-63N-50-S-W502.98片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960556SCA2-FB-63N-50-T-W502.98片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962848SCA2-FB-63B-150-W1503.48片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962857SCA2-FB-63B-150-S-W1503.48片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962866SCA2-FB-63B-150-T-W1503.48片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962875SCA2-FB-63R-150-W1503.48片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962884SCA2-FB-63R-150-S-W1503.48片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962900SCA2-FB-63R-150-T-W1503.48片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962909SCA2-FB-63H-150-W1503.48片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962918SCA2-FB-63H-150-S-W1503.48片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962927SCA2-FB-63H-150-T-W1503.48片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962936SCA2-FB-63N-150-W1503.48片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962945SCA2-FB-63N-150-S-W1503.48片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962954SCA2-FB-63N-150-T-W1503.48片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963329SCA2-FB-63B-500-W5005.23片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
49,170
44,825
49,308(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963338SCA2-FB-63B-500-S-W5005.23片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
49,170
44,825
49,308(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする