曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※クッションパッキンの温度範囲は-10~60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
全288種類を絞り込む
ストローク(mm)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
288種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79959244SCA2-LB-63B-350-W3503.76片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959260SCA2-LB-63B-350-S-W3503.76片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959269SCA2-LB-63B-350-T-W3503.76片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959278SCA2-LB-63R-350-W3503.76片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959287SCA2-LB-63R-350-S-W3503.76片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959296SCA2-LB-63R-350-T-W3503.76片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959305SCA2-LB-63H-350-W3503.76片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959314SCA2-LB-63H-350-S-W3503.76片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959330SCA2-LB-63H-350-T-W3503.76片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959339SCA2-LB-63N-350-W3503.76片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959348SCA2-LB-63N-350-S-W3503.76片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959357SCA2-LB-63N-350-T-W3503.76片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959847SCA2-LB-63B-25-W252.135片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959856SCA2-LB-63B-25-S-W252.135片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959865SCA2-LB-63B-25-T-W252.135片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959874SCA2-LB-63B-50-W502.26片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959890SCA2-LB-63B-50-S-W502.26片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959899SCA2-LB-63B-50-T-W502.26片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959908SCA2-LB-63R-25-W252.135片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959917SCA2-LB-63R-25-S-W252.135片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959926SCA2-LB-63R-25-T-W252.135片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959935SCA2-LB-63R-50-W502.26片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959944SCA2-LB-63R-50-S-W502.26片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959960SCA2-LB-63R-50-T-W502.26片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959969SCA2-LB-63H-25-W252.135片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959978SCA2-LB-63H-25-S-W252.135片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959987SCA2-LB-63H-25-T-W252.135片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959996SCA2-LB-63H-50-W502.26片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960005SCA2-LB-63H-50-S-W502.26片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960014SCA2-LB-63H-50-T-W502.26片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960030SCA2-LB-63N-25-W252.135片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960039SCA2-LB-63N-25-S-W252.135片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960048SCA2-LB-63N-25-T-W252.135片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960057SCA2-LB-63N-50-W502.26片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960066SCA2-LB-63N-50-S-W502.26片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960075SCA2-LB-63N-50-T-W502.26片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962604SCA2-LB-63B-150-W1502.76片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962620SCA2-LB-63B-150-S-W1502.76片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962629SCA2-LB-63B-150-T-W1502.76片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962638SCA2-LB-63R-150-W1502.76片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962647SCA2-LB-63R-150-S-W1502.76片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962656SCA2-LB-63R-150-T-W1502.76片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962665SCA2-LB-63H-150-W1502.76片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962674SCA2-LB-63H-150-S-W1502.76片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962690SCA2-LB-63H-150-T-W1502.76片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962699SCA2-LB-63N-150-W1502.76片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962708SCA2-LB-63N-150-S-W1502.76片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962717SCA2-LB-63N-150-T-W1502.76片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963085SCA2-LB-63B-500-W5004.51片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
49,170
44,825
49,308(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963094SCA2-LB-63B-500-S-W5004.51片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
49,170
44,825
49,308(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする