曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-80※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-80K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※クッションパッキンの温度範囲は-10~60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全288種類を絞り込む
ストローク(mm)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
288種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79964650SCA2-FB-80B-25-W254.825片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964659SCA2-FB-80B-25-S-W254.825片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964668SCA2-FB-80B-25-T-W254.825片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964677SCA2-FB-80B-50-W505.05片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964686SCA2-FB-80B-50-S-W505.05片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964695SCA2-FB-80B-50-T-W505.05片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964704SCA2-FB-80R-25-W254.825片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964720SCA2-FB-80R-25-S-W254.825片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964729SCA2-FB-80R-25-T-W254.825片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964738SCA2-FB-80R-50-W505.05片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964747SCA2-FB-80R-50-S-W505.05片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964756SCA2-FB-80R-50-T-W505.05片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964765SCA2-FB-80H-25-W254.825片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964774SCA2-FB-80H-25-S-W254.825片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964790SCA2-FB-80H-25-T-W254.825片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964799SCA2-FB-80H-50-W505.05片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964808SCA2-FB-80H-50-S-W505.05片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964817SCA2-FB-80H-50-T-W505.05片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964826SCA2-FB-80N-25-W254.825片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964835SCA2-FB-80N-25-S-W254.825片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964844SCA2-FB-80N-25-T-W254.825片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964860SCA2-FB-80N-50-W505.05片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964869SCA2-FB-80N-50-S-W505.05片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964878SCA2-FB-80N-50-T-W505.05片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971966SCA2-FB-80B-300-W3007.3片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971975SCA2-FB-80B-300-S-W3007.3片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971984SCA2-FB-80B-300-T-W3007.3片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972000SCA2-FB-80R-300-W3007.3片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972009SCA2-FB-80R-300-S-W3007.3片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972018SCA2-FB-80R-300-T-W3007.3片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972027SCA2-FB-80H-300-W3007.3片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972036SCA2-FB-80H-300-S-W3007.3片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972045SCA2-FB-80H-300-T-W3007.3片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972054SCA2-FB-80N-300-W3007.3片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972070SCA2-FB-80N-300-S-W3007.3片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972079SCA2-FB-80N-300-T-W3007.3片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972928SCA2-FB-80B-350-W3507.75片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972937SCA2-FB-80B-350-S-W3507.75片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972946SCA2-FB-80B-350-T-W3507.75片ロッド形/屋外仕様両側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972955SCA2-FB-80R-350-W3507.75片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972964SCA2-FB-80R-350-S-W3507.75片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972980SCA2-FB-80R-350-T-W3507.75片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972989SCA2-FB-80H-350-W3507.75片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972998SCA2-FB-80H-350-S-W3507.75片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79973007SCA2-FB-80H-350-T-W3507.75片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79973016SCA2-FB-80N-350-W3507.75片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79973025SCA2-FB-80N-350-S-W3507.75片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79973034SCA2-FB-80N-350-T-W3507.75片ロッド形/屋外仕様クッションなし80
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79977250SCA2-FB-80B-150-W1505.95複動・片ロッド形 屋外仕様両側クッション付80
46,750
42,625
46,888(税込)
27日以内出荷
返品不可
79977259SCA2-FB-80B-150-S-W1505.95複動・片ロッド形 屋外仕様両側クッション付80
46,750
42,625
46,888(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする