曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-80※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-80※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-80※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-80K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)80最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※クッションパッキンの温度範囲は-10~60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全288種類を絞り込む
ストローク(mm)
タイプ
クッション
288種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
クッション
周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79964169SCA2-LB-80B-25-W253.705片ロッド形/屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964178SCA2-LB-80B-25-S-W253.705片ロッド形/屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964187SCA2-LB-80B-25-T-W253.705片ロッド形/屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964196SCA2-LB-80B-50-W503.93片ロッド形/屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964205SCA2-LB-80B-50-S-W503.93片ロッド形/屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964214SCA2-LB-80B-50-T-W503.93片ロッド形/屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964230SCA2-LB-80R-25-W253.705片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964239SCA2-LB-80R-25-S-W253.705片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964248SCA2-LB-80R-25-T-W253.705片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964257SCA2-LB-80R-50-W503.93片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964266SCA2-LB-80R-50-S-W503.93片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964275SCA2-LB-80R-50-T-W503.93片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964284SCA2-LB-80H-25-W253.705片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964300SCA2-LB-80H-25-S-W253.705片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964309SCA2-LB-80H-25-T-W253.705片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964318SCA2-LB-80H-50-W503.93片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964327SCA2-LB-80H-50-S-W503.93片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964336SCA2-LB-80H-50-T-W503.93片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964345SCA2-LB-80N-25-W253.705片ロッド形/屋外仕様クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964354SCA2-LB-80N-25-S-W253.705片ロッド形/屋外仕様クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964370SCA2-LB-80N-25-T-W253.705片ロッド形/屋外仕様クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964379SCA2-LB-80N-50-W503.93片ロッド形/屋外仕様クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964388SCA2-LB-80N-50-S-W503.93片ロッド形/屋外仕様クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79964397SCA2-LB-80N-50-T-W503.93片ロッド形/屋外仕様クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)
42,020
38,363
42,199(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971729SCA2-LB-80B-300-W3006.18片ロッド形/屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971738SCA2-LB-80B-300-S-W3006.18片ロッド形/屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971747SCA2-LB-80B-300-T-W3006.18片ロッド形/屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971756SCA2-LB-80R-300-W3006.18片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971765SCA2-LB-80R-300-S-W3006.18片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971774SCA2-LB-80R-300-T-W3006.18片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971790SCA2-LB-80H-300-W3006.18片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971799SCA2-LB-80H-300-S-W3006.18片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971808SCA2-LB-80H-300-T-W3006.18片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971817SCA2-LB-80N-300-W3006.18片ロッド形/屋外仕様クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971826SCA2-LB-80N-300-S-W3006.18片ロッド形/屋外仕様クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79971835SCA2-LB-80N-300-T-W3006.18片ロッド形/屋外仕様クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)
53,350
48,675
53,543(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972684SCA2-LB-80B-350-W3506.63片ロッド形/屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972700SCA2-LB-80B-350-S-W3506.63片ロッド形/屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972709SCA2-LB-80B-350-T-W3506.63片ロッド形/屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972718SCA2-LB-80R-350-W3506.63片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972727SCA2-LB-80R-350-S-W3506.63片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972736SCA2-LB-80R-350-T-W3506.63片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972745SCA2-LB-80H-350-W3506.63片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972754SCA2-LB-80H-350-S-W3506.63片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972770SCA2-LB-80H-350-T-W3506.63片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972779SCA2-LB-80N-350-W3506.63片ロッド形/屋外仕様クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972788SCA2-LB-80N-350-S-W3506.63片ロッド形/屋外仕様クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79972797SCA2-LB-80N-350-T-W3506.63片ロッド形/屋外仕様クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)
55,660
50,738
55,812(税込)
27日以内出荷
返品不可
79977006SCA2-LB-80B-150-W1504.83複動・片ロッド形 屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
46,750
42,625
46,888(税込)
27日以内出荷
返品不可
79977015SCA2-LB-80B-150-S-W1504.83複動・片ロッド形 屋外仕様両側クッション付-10~60(但し、凍結なきこと)
46,750
42,625
46,888(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする