曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-40※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-40※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-40※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-40※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-40※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-40※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-40※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-40K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※シリンダの組付に使用する丸ナットねじ穴部の、六角穴付ボタンボルトと平座金を取り外してください。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※クッションパッキンの温度範囲は-10~60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
全288種類を絞り込む
ストローク(mm)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
288種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79957686SCA2-00-40B-400-W4002.48片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957695SCA2-00-40B-400-S-W4002.48片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957704SCA2-00-40B-400-T-W4002.48片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957720SCA2-00-40R-400-W4002.48片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957729SCA2-00-40R-400-S-W4002.48片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957738SCA2-00-40R-400-T-W4002.48片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957747SCA2-00-40H-400-W4002.48片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957756SCA2-00-40H-400-S-W4002.48片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957765SCA2-00-40H-400-T-W4002.48片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957774SCA2-00-40N-400-W4002.48片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957790SCA2-00-40N-400-S-W4002.48片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957799SCA2-00-40N-400-T-W4002.48片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
28,930
26,400
29,040(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961527SCA2-00-40B-25-W251.0175片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961536SCA2-00-40B-25-S-W251.0175片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961545SCA2-00-40B-25-T-W251.0175片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961554SCA2-00-40B-50-W501.115片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961570SCA2-00-40B-50-S-W501.115片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961579SCA2-00-40B-50-T-W501.115片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961588SCA2-00-40R-25-W251.0175片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961597SCA2-00-40R-25-S-W251.0175片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961606SCA2-00-40R-25-T-W251.0175片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961615SCA2-00-40R-50-W501.115片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961624SCA2-00-40R-50-S-W501.115片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961640SCA2-00-40R-50-T-W501.115片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961649SCA2-00-40H-25-W251.0175片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961658SCA2-00-40H-25-S-W251.0175片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961667SCA2-00-40H-25-T-W251.0175片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961676SCA2-00-40H-50-W501.115片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961685SCA2-00-40H-50-S-W501.115片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961694SCA2-00-40H-50-T-W501.115片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961710SCA2-00-40N-25-W251.0175片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961719SCA2-00-40N-25-S-W251.0175片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961728SCA2-00-40N-25-T-W251.0175片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961737SCA2-00-40N-50-W501.115片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961746SCA2-00-40N-50-S-W501.115片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961755SCA2-00-40N-50-T-W501.115片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
21,010
19,113
21,024(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963444SCA2-00-40B-150-W1501.505片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963460SCA2-00-40B-150-S-W1501.505片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963469SCA2-00-40B-150-T-W1501.505片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963478SCA2-00-40R-150-W1501.505片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963487SCA2-00-40R-150-S-W1501.505片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963496SCA2-00-40R-150-T-W1501.505片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963505SCA2-00-40H-150-W1501.505片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963514SCA2-00-40H-150-S-W1501.505片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963530SCA2-00-40H-150-T-W1501.505片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963539SCA2-00-40N-150-W1501.505片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963548SCA2-00-40N-150-S-W1501.505片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79963557SCA2-00-40N-150-T-W1501.505片ロッド形/屋外仕様クッションなし40
23,320
21,313
23,444(税込)
27日以内出荷
返品不可
79966330SCA2-00-40B-75-W751.2125片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,560
19,663
21,629(税込)
27日以内出荷
返品不可
79966339SCA2-00-40B-75-S-W751.2125片ロッド形/屋外仕様両側クッション付40
21,560
19,663
21,629(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする