曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-63※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-63※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-63※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※シリンダの組付に使用する丸ナットねじ穴部の、六角穴付ボタンボルトと平座金を取り外してください。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※クッションパッキンの温度範囲は-10~60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
全288種類を絞り込む
ストローク(mm)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
288種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79959129SCA2-00-63B-350-W3503.44片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959138SCA2-00-63B-350-S-W3503.44片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959147SCA2-00-63B-350-T-W3503.44片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959156SCA2-00-63R-350-W3503.44片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959165SCA2-00-63R-350-S-W3503.44片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959174SCA2-00-63R-350-T-W3503.44片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959190SCA2-00-63H-350-W3503.44片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959199SCA2-00-63H-350-S-W3503.44片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959208SCA2-00-63H-350-T-W3503.44片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959217SCA2-00-63N-350-W3503.44片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959226SCA2-00-63N-350-S-W3503.44片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959235SCA2-00-63N-350-T-W3503.44片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
43,010
39,188
43,107(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959610SCA2-00-63B-25-W251.815片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959619SCA2-00-63B-25-S-W251.815片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959628SCA2-00-63B-25-T-W251.815片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959637SCA2-00-63B-50-W501.94片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959646SCA2-00-63B-50-S-W501.94片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959655SCA2-00-63B-50-T-W501.94片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959664SCA2-00-63R-25-W251.815片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959680SCA2-00-63R-25-S-W251.815片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959689SCA2-00-63R-25-T-W251.815片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959698SCA2-00-63R-50-W501.94片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959707SCA2-00-63R-50-S-W501.94片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959716SCA2-00-63R-50-T-W501.94片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959725SCA2-00-63H-25-W251.815片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959734SCA2-00-63H-25-S-W251.815片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959750SCA2-00-63H-25-T-W251.815片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959759SCA2-00-63H-50-W501.94片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959768SCA2-00-63H-50-S-W501.94片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959777SCA2-00-63H-50-T-W501.94片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959786SCA2-00-63N-25-W251.815片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959795SCA2-00-63N-25-S-W251.815片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959804SCA2-00-63N-25-T-W251.815片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959820SCA2-00-63N-50-W501.94片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959829SCA2-00-63N-50-S-W501.94片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79959838SCA2-00-63N-50-T-W501.94片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
31,240
28,463
31,309(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962489SCA2-00-63B-150-W1502.44片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962498SCA2-00-63B-150-S-W1502.44片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962507SCA2-00-63B-150-T-W1502.44片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962516SCA2-00-63R-150-W1502.44片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962525SCA2-00-63R-150-S-W1502.44片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962534SCA2-00-63R-150-T-W1502.44片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962550SCA2-00-63H-150-W1502.44片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962559SCA2-00-63H-150-S-W1502.44片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962568SCA2-00-63H-150-T-W1502.44片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962577SCA2-00-63N-150-W1502.44片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962586SCA2-00-63N-150-S-W1502.44片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962595SCA2-00-63N-150-T-W1502.44片ロッド形/屋外仕様クッションなし63
35,090
32,038
35,242(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962970SCA2-00-63B-500-W5004.19片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
49,170
44,825
49,308(税込)
27日以内出荷
返品不可
79962979SCA2-00-63B-500-S-W5004.19片ロッド形/屋外仕様両側クッション付63
49,170
44,825
49,308(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする