曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-100K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※シリンダの組付に使用する丸ナットねじ穴部の、六角穴付ボタンボルトと平座金を取り外してください。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※クッションパッキンの温度範囲は-10~60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全288種類を絞り込む
ストローク(mm)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
288種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79957205SCA2-00-100B-350-W3508.4片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
71,170
64,900
71,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957214SCA2-00-100B-350-S-W3508.4片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
71,170
64,900
71,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957230SCA2-00-100B-350-T-W3508.4片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
71,170
64,900
71,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957239SCA2-00-100R-350-W3508.4片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付100
71,170
64,900
71,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957248SCA2-00-100R-350-S-W3508.4片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付100
71,170
64,900
71,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957257SCA2-00-100R-350-T-W3508.4片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付100
71,170
64,900
71,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957266SCA2-00-100H-350-W3508.4片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付100
71,170
64,900
71,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957275SCA2-00-100H-350-S-W3508.4片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付100
71,170
64,900
71,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957284SCA2-00-100H-350-T-W3508.4片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付100
71,170
64,900
71,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957300SCA2-00-100N-350-W3508.4片ロッド形/屋外仕様クッションなし100
71,170
64,900
71,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957309SCA2-00-100N-350-S-W3508.4片ロッド形/屋外仕様クッションなし100
71,170
64,900
71,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
79957318SCA2-00-100N-350-T-W3508.4片ロッド形/屋外仕様クッションなし100
71,170
64,900
71,390(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960565SCA2-00-100B-150-W1506.16片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
59,400
54,175
59,593(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960574SCA2-00-100B-150-S-W1506.16片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
59,400
54,175
59,593(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960590SCA2-00-100B-150-T-W1506.16片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
59,400
54,175
59,593(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960599SCA2-00-100R-150-W1506.16片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付100
59,400
54,175
59,593(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960608SCA2-00-100R-150-S-W1506.16片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付100
59,400
54,175
59,593(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960617SCA2-00-100R-150-T-W1506.16片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付100
59,400
54,175
59,593(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960626SCA2-00-100H-150-W1506.16片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付100
59,400
54,175
59,593(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960635SCA2-00-100H-150-S-W1506.16片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付100
59,400
54,175
59,593(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960644SCA2-00-100H-150-T-W1506.16片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付100
59,400
54,175
59,593(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960660SCA2-00-100N-150-W1506.16片ロッド形/屋外仕様クッションなし100
59,400
54,175
59,593(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960669SCA2-00-100N-150-S-W1506.16片ロッド形/屋外仕様クッションなし100
59,400
54,175
59,593(税込)
27日以内出荷
返品不可
79960678SCA2-00-100N-150-T-W1506.16片ロッド形/屋外仕様クッションなし100
59,400
54,175
59,593(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965368SCA2-00-100B-400-W4008.96片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
74,030
67,513
74,264(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965377SCA2-00-100B-400-S-W4008.96片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
74,030
67,513
74,264(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965386SCA2-00-100B-400-T-W4008.96片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
74,030
67,513
74,264(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965395SCA2-00-100R-400-W4008.96片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付100
74,030
67,513
74,264(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965404SCA2-00-100R-400-S-W4008.96片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付100
74,030
67,513
74,264(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965420SCA2-00-100R-400-T-W4008.96片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付100
74,030
67,513
74,264(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965429SCA2-00-100H-400-W4008.96片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付100
74,030
67,513
74,264(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965438SCA2-00-100H-400-S-W4008.96片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付100
74,030
67,513
74,264(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965447SCA2-00-100H-400-T-W4008.96片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付100
74,030
67,513
74,264(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965456SCA2-00-100N-400-W4008.96片ロッド形/屋外仕様クッションなし100
74,030
67,513
74,264(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965465SCA2-00-100N-400-S-W4008.96片ロッド形/屋外仕様クッションなし100
74,030
67,513
74,264(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965474SCA2-00-100N-400-T-W4008.96片ロッド形/屋外仕様クッションなし100
74,030
67,513
74,264(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965849SCA2-00-100B-450-W4509.52片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
77,110
70,400
77,440(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965858SCA2-00-100B-450-S-W4509.52片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
77,110
70,400
77,440(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965867SCA2-00-100B-450-T-W4509.52片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
77,110
70,400
77,440(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965876SCA2-00-100R-450-W4509.52片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付100
77,110
70,400
77,440(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965885SCA2-00-100R-450-S-W4509.52片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付100
77,110
70,400
77,440(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965894SCA2-00-100R-450-T-W4509.52片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付100
77,110
70,400
77,440(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965910SCA2-00-100H-450-W4509.52片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付100
77,110
70,400
77,440(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965919SCA2-00-100H-450-S-W4509.52片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付100
77,110
70,400
77,440(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965928SCA2-00-100H-450-T-W4509.52片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付100
77,110
70,400
77,440(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965937SCA2-00-100N-450-W4509.52片ロッド形/屋外仕様クッションなし100
77,110
70,400
77,440(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965946SCA2-00-100N-450-S-W4509.52片ロッド形/屋外仕様クッションなし100
77,110
70,400
77,440(税込)
27日以内出荷
返品不可
79965955SCA2-00-100N-450-T-W4509.52片ロッド形/屋外仕様クッションなし100
77,110
70,400
77,440(税込)
27日以内出荷
返品不可
79967285SCA2-00-100B-25-W254.76片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
53,570
48,950
53,845(税込)
27日以内出荷
返品不可
79967294SCA2-00-100B-25-S-W254.76片ロッド形/屋外仕様両側クッション付100
53,570
48,950
53,845(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする