PROTERIAL(プロテリアル) PROTERIAL(プロテリアル)の 電気材料 PROTERIAL(プロテリアル)の ライティングレール PROTERIAL(プロテリアル)の レール タフトロ E 形 本体 60A 15m タフトロ E 形 本体 60A 15m 注文コード 80015165 材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)5.3 長さ(m)15 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LZ60E-15 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80015165 LZ60E-15 ¥24,000 ¥21,980 ¥21,980 ¥24,178 (税込) 46日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気材料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 6形アース付レール 東芝ライテック 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック) 税込¥6,598~ ¥5,998~ 6形ブレーカフィードイン 東芝ライテック 税込¥3,628 ¥3,298 6形エンド埋込形黒ねじ 東芝ライテック 税込¥208 ¥189 バスケットへ 6形フィード埋込形黒ねじ 東芝ライテック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 6形吊フック(外れ防止) 東芝ライテック 税込¥516 ¥469 6形垂内ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 6形垂外ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 6形逆Lジョインタ黒ねじ 東芝ライテック 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ターミナルプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 高周波同軸ケ-ブル カナレ電気 税込¥19,778~ ¥17,980~ モニター金具 カナレ電気 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ KBF用挟み込み金具浅型 カナレ電気 税込¥10,118~ ¥9,198~ EIAコネクタパネル バー付 カナレ電気 税込¥8,468 ¥7,698 SPXコネクタパネル カナレ電気 税込¥15,378~ ¥13,980~ コネクタパネル カナレ電気 税込¥6,268~ ¥5,698~ マイクケ-ブル200M 灰 カナレ電気 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 機器内配線コード カナレ電気 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 機器内配線コード200M カナレ電気 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 8CHセパレートコード カナレ電気 税込¥32,978~ ¥29,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料ライティングレールレール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります レール レール用プラグ ジョインタ(ジョイナ) 吊具(フック・ハンガー) エンドキャップ フィードインキャップ ライティングレール用オプション シェアする マイページ 最近見た商品