ステンレス着色釘

ステンレス着色釘 山喜産業

平頭スクリューステンレス(SUS304)着色釘です。

材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)32 線径(Φmm)2.1 頭部径(Φmm)5.5 頭部平頭 胴部スクリュー 入数(本)約1150 内容量1箱
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80015427 1323029011432
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015436 1323029021432 新茶
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015445 1323029031432
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015454 1323029041432 グレー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015470 1323029051432 ベージュ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015479 1323029061432
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015488 1323029071432 アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015497 1323029081432 レンガ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015506 1323029091432 ダークブルー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015515 1323029111432 クリーム
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015524 1323029121432 モスグリーン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015540 1323029131432 ネオブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015549 1323029141432 レッドブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015558 1323029151432 銀黒
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015567 1323029161432 緑青
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015576 1323029171432 濃茶
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015585 1323029181432 こげ茶
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015594 1323029201432 ワインレッド
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015610 1323029211432 ダークブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015619 1323029221432
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015628 1323029281432 ライトグリーン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015637 1323029311432 ダークグリーン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015646 1323029331432 ニュークリーム
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015655 1323029341432 ニューベージュ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015664 1323029361432 ダークグレー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015680 1323029371432 ブラックグレー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015689 1323029381432 ブラックシルバー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする