コアラヘルシー コアラヘルシーの 介護用品 コアラヘルシーの 車イス コアラヘルシーの その他車いす用品 ケアーレイン ワインレッド ケアーレイン ワインレッド 注文コード 80032437 耐水圧5000で透湿性を持った高次元の生地を使用。 スソがタイヤに巻き付きません。 着脱が簡単で雨の日に足が濡れません。 材質ナイロン サイズフリー 質量(g)320 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80032437 - ¥12,000 ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 車イス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タカノクッションwipeR TCC-REWシリーズ タカノ(椅子・福祉・エクステリア) 税込¥8,468 ¥7,698 マイクロビーズクッション ニシダ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カイテキプラス おでかけクッション車いす用 サギサカ(SAGISAKA) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ タイカンクッション 幅115×長さ28/43×厚み5cm TB-1430シリーズ 高田ベッド製作所 税込¥27,478 ¥24,980 カイテキプラス クッションカバー サギサカ(SAGISAKA) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カイテキプラス 4LEDフロントライト サギサカ(SAGISAKA) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 特殊車両用 キャスコーナーH級 段差用 CAシリーズ MISUGI 税込¥15,378~ ¥13,980~ キャスコーナーM級 50mm段差用 MISUGI 税込¥13,178 ¥11,980 キャスコーナーM級 70mm段差用 MISUGI 税込¥13,178 ¥11,980 セフティ・スロープ 100mm段差用 MISUGI 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ MISUGI 税込¥19,778 ¥17,980 歩行者・台車・車椅子用 アルミスロープ RCシリーズ MISUGI 税込¥107,778~ ¥97,980~ 歩行者・台車・車椅子用 アルミスロープ MISUGI 税込¥120,780~ ¥109,800~ ユアーズ マキテック 税込¥48,980 ¥48,980 バスケットへ バリアフリー 軽量アルミ製 簡易設置スロープ LIPAT 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ワンタッチらくらくステッキチェア LIPAT 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ シルバーカー NEXT LIPAT 税込¥37,980 ¥37,980 ベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 LIPAT 税込¥48,980 ¥48,980 バスケットへ 電動シニアカー ライパット S3 LIPAT 税込¥269,800 ¥269,800 バスケットへ KVシリーズ アルミ標準型車いす 背折れ式 介助ブレーキ付き カワムラサイクル 税込¥87,980 ¥87,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品車イスその他車いす用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「車イス」にはこんなカテゴリがあります 本体 車イス 車イス用タイヤ その他車いす用品 シェアする マイページ 最近見た商品