オフロクッションマットneo 4枚組

オフロクッションマットneo 4枚組 - イノアックリビング

ジョイント式でお好みの大きさにすることができます。はさみやカッターナイフでカットも可能。
片面シボ加工で滑りにくく、水抜けのスリット加工も施してあります。

材質ポリエチレンフォーム質量(g)約800(200×4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【4枚ジョイント時】100×100×1.3【1枚あたり】51×51×1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80032507KG1485
9,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする