島製作所
花柄折リタタミステッキ 花柄BK
携帯袋付き折りたたみホルダー付き着脱式ストラップ
材質
本体:アルミ、グリップ:木製、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)
260
幅(cm)
【グリップ】12.3
全長(cm)
79~89 (5段階調節)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80033094
43-F2
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください