カネテック
ES-M形 エレクトロチャックマスター
AC100/200V兼用タイプ(スイッチ切換)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100/200
構造
非防水構造
出力電圧(V)
DC90
冷却方式
自冷式
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源容量(VA)
約500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80050445
ES-M305C
¥
213,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください