EcoLine 剪定ばさみ(直径18mm対応) バイパス型 12210-20

EcoLine 剪定ばさみ(直径18mm対応) バイパス型 12210-20 - GARDENA(ガルデナ)EcoLine 剪定ばさみ(直径18mm対応) バイパス型 12210-20 - GARDENA(ガルデナ)EcoLine 剪定ばさみ(直径18mm対応) バイパス型 12210-20 - GARDENA(ガルデナ)EcoLine 剪定ばさみ(直径18mm対応) バイパス型 12210-20 - GARDENA(ガルデナ)EcoLine 剪定ばさみ(直径18mm対応) バイパス型 12210-20 - GARDENA(ガルデナ)

サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ バイパス型の剪定ばさみ。2本の刃が滑らかに動き、植物に負担をかけないバイパス型の切断仕様。
精密に研磨された上刃と、ステンレススチール製の下刃を組み合わせがスムーズな切断を実現。
GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ
プラスチック:家庭ごみのリサイクル80%以上
スチール:刃を含むスチール部品75%以上にリサイクルスチールを採用
片手用安全ロック:片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管
切断動作:人間工学に基づいたグリップ形状で手にフィット

用途ガーデニング用品として。園芸用ばさみ 枝切りばさみ 花切りばさみ バイパス刃 園芸 園芸用品 庭 剪定用具 庭いじり リサイクルスチール 柄 切断剪定 切断 片手用安全ロック 切断位置 カット能力 片手 形状 保管 作業 枝 サステナブル 人間工学 スムーズ材質プラスチック、アルミニウム、ステンレス質量(g)140刃の種別バイパス型能力(mm)カット:(最大直径)18寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2×19×6.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80050400970535701
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする