リユースバッテリー KD54004-L654
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種FHT431SV2、FHT431SVA2、FHT432V2、FHT430SC2、FHT451SC2、FHT451SCW2、FHT451BS2
バッテリー容量(Ah)1800
バッテリー電圧(V)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
北海道地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |