フライス スクエアT4インサート LOEX12・

フライス スクエアT4インサート LOEX12・ - セコ・ツールズ・ジャパン

チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。

寸法W1(mm)7.5寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)14.2内容量1箱(10個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80093066LOEX120724TR-M12428-99579.982.41.01
36,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80092996LOEX120708TR-M12428-846010.260.82.47
37,900
取扱い終了
80093005LOEX120708TR-M12428-845110.260.82.47
36,200
取扱い終了
80093014LOEX120708TR-M12428-993410.260.82.47
37,900
取扱い終了
80093030LOEX120708TR-M12428-995410.260.82.47
36,900
取扱い終了
80093039LOEX120708TR-M12428-844210.260.82.47
36,200
取扱い終了
80093048LOEX120720TR-M12428-993610.0421.37
37,900
取扱い終了
80093057LOEX120720TR-M12428-993810.0421.37
36,200
取扱い終了
80093075LOEX120731TR-M12428-99459.883.10.37
36,200
取扱い終了
80093084LOEX120731TR-M12428-84539.883.10.37
37,900
取扱い終了
80093100LOEX120708TR-MD13428-843610.260.82.47
35,200
取扱い終了
80093109LOEX120708TR-MD13428-995610.260.82.47
36,900
取扱い終了
80093118LOEX120708TR-MD13428-845610.260.82.47
36,200
取扱い終了
80093127LOEX120712TR-MD13428-846210.191.22.1
35,900
取扱い終了
80093136LOEX120708R-M09428-844810.260.82.47
37,900
取扱い終了
80093145LOEX120708R-M09428-995010.260.82.47
36,200
取扱い終了
80093154LOEX120716R-M09428-845810.121.61.74
37,900
取扱い終了
80093170LOEX120724R-M09428-84549.982.41.01
37,900
取扱い終了
80093179LOEX120731R-M09428-99529.883.10.37
35,200
取扱い終了
80093188LOEX120708R-M09428-845210.260.82.47
36,200
取扱い終了
80093197LOEX120740R-M09428-84479.7440.14
36,200
取扱い終了
80093206LOEX120750R-2-M09428-84439.5251.06
36,200
取扱い終了
80093215LOEX120708TR-M12428-994610.260.82.47
40,800
取扱い終了
80093224LOEX120720TR-M12428-994010.0421.37
37,900
取扱い終了
80093240LOEX120708TR-M12428-843510.260.82.47
37,900
取扱い終了
80093249LOEX120720TR-M12428-844010.0421.37
37,900
取扱い終了
80093258LOEX120704R-M09428-844610.330.42.83
36,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする