ドリル 超硬ソリッドドリル SD

ドリル 超硬ソリッドドリル SD - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD - セコ・ツールズ・ジャパン

Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。
強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。
あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。

仕様0SIG(deg):140内容量1個
全377種類を絞り込む
トラスコ品番
377種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LS(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80107486SD1105A-0300-023-06R1484-8206DMM:6、LCF:28、LFS:30、OAL:6636323
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107495SD1105A-0310-023-06R1483-2432DMM:6、LCF:28、LFS:30、OAL:66363.123
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107504SD1105A-0318-023-06R1484-6604DMM:6、LCF:28、LFS:30、OAL:66363.17523
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107520SD1105A-0320-023-06R1484-1915DMM:6、LCF:28、LFS:30、OAL:66363.223
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107529SD1105A-0325-023-06R1484-8211DMM:6、LCF:28、LFS:30、OAL:66363.2523
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107538SD1105A-0330-023-06R1483-5591DMM:6、LCF:28、LFS:30、OAL:66363.323
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107547SD1105A-0340-023-06R1483-2435DMM:6、LCF:28、LFS:30、OAL:66363.423
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107556SD1105A-0350-023-06R1484-8208DMM:6、LCF:28、LFS:30、OAL:66363.523
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107565SD1105A-0357-023-06R1484-0345DMM:6、LCF:28、LFS:30、OAL:66363.57223
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107574SD1105A-0360-023-06R1484-5025DMM:6、LCF:28、LFS:30、OAL:66363.623
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107590SD1105A-0365-023-06R1483-8739DMM:6、LCF:28、LFS:30、OAL:66363.6523
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107599SD1105A-0370-023-06R1483-8708DMM:6、LCF:28、LFS:30、OAL:66363.723
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107608SD1105A-0380-029-06R1484-5075DMM:6、LCF:36、LFS:38、OAL:74363.829
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107617SD1105A-0390-029-06R1483-3914DMM:6、LCF:36、LFS:38、OAL:74363.929
11,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
80107626SD1105A-0397-029-06R1483-7119DMM:6、LCF:36、LFS:38、OAL:74363.96929
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107635SD1105A-0400-029-06R1483-8723DMM:6、LCF:36、LFS:38、OAL:7436429
11,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
80107644SD1105A-0410-029-06R1484-3434DMM:6、LCF:36、LFS:38、OAL:74364.129
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107660SD1105A-0420-029-06R1483-7148DMM:6、LCF:36、LFS:38、OAL:74364.229
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107669SD1105A-0430-029-06R1484-0332DMM:6、LCF:36、LFS:38、OAL:74364.329
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107678SD1105A-0437-029-06R1483-5508DMM:6、LCF:36、LFS:38、OAL:74364.36629
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107687SD1105A-0440-029-06R1483-4018DMM:6、LCF:36、LFS:38、OAL:74364.429
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107696SD1105A-0450-029-06R1483-5569DMM:6、LCF:36、LFS:38、OAL:74364.529
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107705SD1105A-0460-029-06R1483-5498DMM:6、LCF:36、LFS:38、OAL:74364.629
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107714SD1105A-0470-029-06R1483-7093DMM:6、LCF:36、LFS:38、OAL:74364.729
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107730SD1105A-0476-035-06R1483-7086DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82364.76335
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107739SD1105A-0480-035-06R1484-0300DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82364.835
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107748SD1105A-0490-035-06R1484-8214DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82364.935
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107757SD1105A-0500-035-06R1484-5085DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:8236535
11,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
80107766SD1105A-0510-035-06R1484-1931DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82365.135
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107775SD1105A-0516-035-06R1484-5069DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82365.15935
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107784SD1105A-0520-035-06R1484-5003DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82365.235
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107800SD1105A-0530-035-06R1484-3497DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82365.335
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107809SD1105A-0540-035-06R1483-5534DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82365.435
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107818SD1105A-0550-035-06R1484-1857DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82365.535
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107827SD1105A-0556-035-06R1483-3925DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82365.55635
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107836SD1105A-0560-035-06R1484-1843DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82365.635
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107845SD1105A-0570-035-06R1484-1833DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82365.735
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107854SD1105A-0580-035-06R1483-5596DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82365.835
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107870SD1105A-0590-035-06R1483-7190DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82365.935
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107879SD1105A-0595-035-06R1483-5539DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82365.95335
11,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
80107888SD1105A-0600-035-06R1484-3438DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:8236635
11,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
80107897SD1103A-0300-014-06R1484-0335DMM:6、LCF:20、LFS:26、OAL:6236314
9,130
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
80107906SD1103A-0310-014-06R1484-0244DMM:6、LCF:20、LFS:26、OAL:62363.114
9,130
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
80107915SD1103A-0318-014-06R1484-1929DMM:6、LCF:20、LFS:26、OAL:62363.17514
9,130
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
80107924SD1103A-0320-014-06R1484-8192DMM:6、LCF:20、LFS:26、OAL:62363.214
9,130
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
80107940SD1103A-0325-014-06R1484-4996DMM:6、LCF:20、LFS:26、OAL:62363.2514
9,130
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
80107949SD1103A-0330-014-06R1484-5035DMM:6、LCF:20、LFS:26、OAL:62363.314
9,130
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
80107958SD1103A-0340-014-06R1483-8663DMM:6、LCF:20、LFS:26、OAL:62363.414
9,130
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
80107967SD1103A-0350-014-06R1484-0273DMM:6、LCF:20、LFS:26、OAL:62363.514
9,130
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
80107976SD1103A-0357-014-06R1483-3934DMM:6、LCF:20、LFS:26、OAL:62363.57214
9,130
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする