ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525

ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525 - セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525 - セコ・ツールズ・ジャパン

あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。
ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。
サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。

シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全27種類を絞り込む
トラスコ品番
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80137875SD525-19-95-25R7428-3122DMM:251995181
83,300
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
80137884SD525-20-100-25R7428-3126DMM:2520100186
83,300
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
80137900SD525-21-105-25R7428-4646DMM:2521105191
83,300
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
80137909SD525-22-110-25R7428-3098DMM:2522110196
84,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
80137918SD525-23-115-25R7428-3129DMM:2523115201
86,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
80137927SD525-24-120-25R7428-3125DMM:2524120206
86,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
80137936SD525-25-125-32R7428-4637DMM:3225125215
86,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
80137945SD525-26-130-32R7428-4671DMM:3226130220
86,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
80137954SD525-27-135-32R7428-4669DMM:3227135225
93,200
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
80137970SD525-28-140-32R7428-4653DMM:3228140230
99,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
80137979SD525-29-145-32R7428-3142DMM:3229145235
99,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
80137988SD525-30-150-32R7428-3087DMM:3230150240
99,000
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80137997SD525-31-155-32R7428-3131DMM:3231155245
99,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
80138006SD525-32-160-40R7428-3113DMM:4032160258
99,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
80138015SD525-33-165-40R7428-4670DMM:4033165263
105,300
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
80138024SD525-34-170-40R7428-3143DMM:4034170268
105,300
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
80138040SD525-35-175-40R7428-4648DMM:4035175273
109,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
80138049SD525-36-180-40R7428-4633DMM:4036180278
109,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
80138058SD525-37-185-40R7428-4649DMM:4037185283
109,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
80138067SD525-38-190-40R7428-3123DMM:4038190288
109,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
80138076SD525-39-195-40R7428-4667DMM:4039195293
112,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
80138085SD525-40-200-40R7428-3111DMM:4040200298
112,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
80138094SD525-41-205-40R7428-3078DMM:4041205303
112,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
80138110SD525-42-210-40R7428-4647DMM:4042210308
112,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
80138119SD525-43-215-40R7428-3120DMM:4043215313
112,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
80138128SD525-44-220-40R7428-3086DMM:4044220318
115,200
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
80138137SD525-45-225-40R7428-3096DMM:4045225323
118,100
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする