ねじ切り工具

ねじ切り工具 - セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具 - セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具 - セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具 - セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具 - セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具 - セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具 - セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具 - セコ・ツールズ・ジャパン

あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。
一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。

内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
寸法TD(mm)
寸法LU(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80077788T34-R45H01C03-3X0.5-65R489-7418OAL:57.2、TCL:1.2、THL:554.8318
5,410
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
80077797T34-R45H01C03-4X0.7-65R489-7318OAL:64.6、TCL:1.82、THL:761.18421
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80077806T34-R45H01E03-3X0.5-65R490-9866OAL:57.2、TCL:0.81、THL:555.19318
5,410
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
80077815T34-R45H01E03-4X0.7-65R489-5745OAL:64.6、TCL:1.18、THL:761.82421
5,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80077824T34-PH01B03-3X0.5-65R488-7788OAL:57.2、TCL:2.3、THL:553.7318
4,890
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80077840T34-PH01B03-4X0.7-65R489-5823OAL:64.6、TCL:3.03、THL:759.97421
4,990
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
80077849T34-R45H01C03-5X0.8-65R488-9471OAL:72、TCL:2.01、THL:867.99525
5,780
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
80077858T34-R45H01C03-6X1-65R489-4223OAL:82.4、TCL:2.32、THL:1077.68630
5,840
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
80077867T34-R45H01E03-6X1-65R491-1462OAL:82.4、TCL:1.57、THL:1078.43630
5,840
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
80077876T34-PH01B03-5X0.8-65R489-8919OAL:72、TCL:3.71、THL:866.29525
5,280
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
80077885T34-PH01B03-6X1-65R489-7339OAL:82.4、TCL:4.5、THL:1075.5630
5,300
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
80077894T34-R45H01C03-8X1.25-65R490-2141OAL:91.7、TCL:3.16、THL:1386.84835
6,640
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80077910T34-R45H01E03-8X1.25-65R488-9531OAL:90、TCL:2.23、THL:1387.77835
6,640
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80077919T34-PH01B03-8X1.25-65R490-9978OAL:93.3、TCL:5.48、THL:1384.52835
6,040
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
80077928T34-R45H01C03-10X1.5-65R491-0070OAL:101.8、TCL:3.81、THL:1596.191039
8,070
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
80077937T34-R45H01C06-12X1.75-65R490-6909OAL:110、TCL:4.47、THL:18105.531283
10,300
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
80077946T34-R45H01C06-16X2-65R488-9538OAL:110、TCL:5.21、THL:20104.791668
14,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする