セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー A・PWLNR・
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80077280
A20Q-PWLNR06
434-4377
DMM:20、KAPR:95
18
19
180
¥34,300
¥
27,980
¥30,778
(税込)
翌々日出荷
80077289
A25R-PWLNR08
434-4382
DMM:25、KAPR:95
23
24
200
¥37,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください