曜日別特売

フライス チップ SONX1205・

フライス チップ SONX1205・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SONX1205・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SONX1205・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SONX1205・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SONX1205・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SONX1205・ - セコ・ツールズ・ジャパン

ミニスクエア用カッターインサートです。

寸法S(mm)5.17寸法LE(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80088848SONX120508TR-ME08430-2732F40M
23,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80088857SONX120508TR-M12436-0072T350M
24,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80088866SONX120508TR-M12436-3237F40M
23,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80088875SONX120508TR-M12433-9500MK1500
24,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80088884SONX120508TR-M12434-2765MK2050
23,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80088900SONX120508TR-M12433-9466MP2501
24,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする