ドローン

ドローン Holy Stone ドローン Holy Stone ドローン Holy Stone ドローン Holy Stone ドローン Holy Stone ドローン Holy Stone ドローン Holy Stone ドローン Holy Stone

セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×2、USB充電ケーブル×1、プロペラ×4、スタンド×2、ドライバー×1、収納ケース×1、日本語マニュアル×1 寸法(mm)380×230×125 ブラック 本体質量(g)557(バッテリー1個含め) 周波数2.4GHz 機能高度維持、フォローミーモード、ホバリング、ヘッドレスモード、ウェイポイントモード、写真/録画、ワンキー離陸/着陸、緊急停止、リターンモード、スマートリターンモード、低電圧リターンモード、フェイルセーフリターンモード、オプティカルフローポジショニング バッテリー7.4V 2800mAh 充電時間(時間)約5(規格5V /2AのACアダプターをお勧め) モードモード1/2自由転換可 対象16歳以上 OSIOS8.0以上(IOS8.0含め)、android4.4.4以上(android5.0含め) 画素数写真:3840×2160p(SD側)、1920×1080p(APP側)、動画:3840×2160p(SD側)、1280×720p(APP側) 使用場所屋外 データ転送【画像】約100m(信号障害なし) 操作距離約300m(障害物なし、信号障害なし) カメラ仕様4K 130°広角 飛行時間(分)約21min(2個で合計42min) 角度調節-90~0° 内容量1台
注意
※2022年6月20日より、100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の登録が義務化されます。同日より、機体登録を行わなければ屋外を飛行させることはできませんのでご注意ください。詳しくは、国土交通省の「無人航空機登録ポータルサイト」あわせて「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」をご確認ください。
※飲酒後の飛行は禁止です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80175876 HS700E
35,445
38,990 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする