優・吸水ふきん(2枚組)
主婦モニターの合格点「優」!吸水性にすぐれた繊維を使用した食器拭き。
ふっくら編んでいるので、手ざわりよくなじみます。拭き取りやすいので家事もはかどる!
綿よりも高い吸水性、植物繊維を原料としたレーヨン100%。
乾きも早く、しかも天然素材なので安心!
セット内容2枚入り
材質レーヨン100%
質量(g)71
寸法(cm)約30×33
繰り返し・詰め替え対応
内容量1セット(2枚)
注意
※使用しているうちにサイズは多少収縮します。※使い始めは色落ちすることがございます。
※塩素系漂白剤のご使用はお避けください。退色や変色することがございます。