アスベル
ポゼ回転フック(マグネット)
マグネットで取り付け簡単、位置変え自在。
材質
本体=ABS樹脂/ネオジムマグネット/スチール、フック=ABS樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
37
質量(g)
26
耐荷重(kg)
1
縦(mm)
77
横(mm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178046
A4121
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください