SUGICO(スギコ)
スギコ 18-8ハンドル付ホテルパン用カバー
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
適合品番
適応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80179245
SH-1900H-RC
約980
526×324
SH-1904H-R/SH-1906H-R/SH-1908H-R
1/1サイズ用
¥
6,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80179254
SH-1800H-RC
約630
353×325
SH-1806H-R
2/3サイズ用
¥
6,250
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80179270
SH-1500H-RC
約460
320×265
SH-1504H-R/SH-1506H-R
1/2サイズ用
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80179279
SH-1400H-RC
約200
265×162
SH-1406H-R
1/4サイズ用
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください