トレードワン
10段シューズラック
簡単組立て、最大30足収納できるシューズラック。
材質
スチール、ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
1400
質量(g)
1215
段数
10
耐荷重(kg)
1段1.5、全体で15
縦(mm)
160
横(mm)
505
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80177940
10517
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください