コードレスサラダスピナー

コードレスサラダスピナー シービージャパン コードレスサラダスピナー シービージャパン コードレスサラダスピナー シービージャパン コードレスサラダスピナー シービージャパン コードレスサラダスピナー シービージャパン コードレスサラダスピナー シービージャパン コードレスサラダスピナー シービージャパン

ワンプッシュで簡単に水切りが可能。
大量の野菜をいっぺんに水切り可できます。
コードレスだからどこでも使えます。

付属品専用USB充電ケーブル(Type-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書 材質【スイッチ】シリコーンゴム、【本体カバー・本体・駆動部・ザル】ポリスチレン樹脂、【ザルカバー】ポリプロピレン、【滑り止め】熱可塑性エラストマー 質量(g)818 容量(L)4.75 本体寸法(mm)Φ243×高さ178 使用電池リチウムイオン充電池 充電時間(時間)2.5 アダプター型式推奨:5V1A以上 入数1台 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80187015 at-05
オープン
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする