つくし工房
白色無地板カラー鋼板(普通山) 680×400mm
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
680×400
タイプ
普通山
入数(枚)
1
取付穴
上下2カ所(Φ10)
表示内容
白無地
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186699
W-143
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください