つくし工房
白色無地板SCボード 600×600mm
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×600
入数(枚)
1
取付穴
4カ所(Φ4)
表示内容
白無地
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186638
W-81
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください