LED人感ライト

LED人感ライト つくし工房 LED人感ライト つくし工房

ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます

用途センサー部は水平方向の調整のみ可能です 材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂 使用温度範囲(℃)‐20~40 センサーパッシブインフラレッド方式 使用電源AC100V±10%(50/60Hz) 点灯時間テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分(オフディレイ動作) 検知エリア立体型(最長部10m) 内容量1台
注意
※20%の調光機能により常夜灯として使用可能
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
6304-S 80186866
6304-S 80186866
80186866 6304-S 約650 1灯タイプ
21,000
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷
6304-W 80186875
6304-W 80186875
80186875 6304-W 約850 2灯タイプ
29,000
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする