クリアレインディアオーナメント
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリスチレン
分類クリスマスオーナメント
寸法(cm)D3~6
長さL×幅W(cm)12~14×6~8、上向き:12×6、横向き:14×8
内容量1袋(2個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
全国 | 72 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
北海道地方 | 72 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
沖縄地方 | 72 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |