HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
HenlyBegins 2WAYシートバッグⅡ
スライダー本体:樹脂製 スペーサー:アルミ製(ヘアライン/クリアーアルマイト仕上げ) ボルト:スチール製
用途
バックパックにも使える2WAYタイプのバイク用シートバッグ / レインウエアやお土産も入る1泊ツーリング用
表地には雨風に強い防水性のあるターポリンを採用
イージーリングベルトでバックルをはめるだけの簡単固定
ショルダーベルトは肩に沿う形状で背負い心地がよく快適。車載時、背面に収納できスマートに装着可能
容量:30L / サイズ:高さ220×幅470×奥行300mm / 総重量:2.1kg / 最大積載量:5kg
材質
DH-771/ターポリン
色
ブラック
容量(L)
30
最大積載量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×300×220
総質量(kg)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80245648
48154
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください