HenlyBegins 2WAYシートバッグⅡ

HenlyBegins 2WAYシートバッグⅡ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins 2WAYシートバッグⅡ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins 2WAYシートバッグⅡ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins 2WAYシートバッグⅡ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins 2WAYシートバッグⅡ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins 2WAYシートバッグⅡ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins 2WAYシートバッグⅡ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins 2WAYシートバッグⅡ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

トップとサイドの2か所が大きく開くので、シートバッグとしてもバックパックとしても使いやすいと好評の2WAYシートバッグをリニューアル。
表地は耐久性が高く軽量なCORDURA(R)(コーデュラ)と水に強いターポリンの2種類。定番サイズの20Lに加え、30Lを追加しました。20L
でもホテル一泊程度なら余裕のサイズ、30Lなら、レインウエアやお土産を入れる余裕も生まれます。内装は裏地を前モデルより厚い420D
生地を使用することで、耐久性と高級感をアップ。インナーポケットのメッシュ生地も強度を向上しました。型崩れを防ぐ連結ベルトは、負荷の
掛かった状態でもバッグを美しい形にキープします。【バックパック】
フレームが体に当たるのを防ぐために、腰パッドを装備。
ショルダーベルトは肩に沿う形状で身体になじみ背負い心地がよく快適。
大開口部には、バックパック使用時に使いやすいパルステープ付き。
フラップ裏側のメッシュポケットは、充電ケーブルやモバイルバッテリーなどの収納に便利です。
【シートバッグ】
走行中でもバッグが前にズレないノンスリップシートを採用。ノンスリップシート+スライドストッパーのダブル効果で前後左右のズレに強くなります。
イージリングベルトで簡単・確実・きれいにバッグを固定。
バックパック用のベルトは背面に収納できるのでスマートに装着できます。
・商品構成:本体、イージーリングベルト(N25B)、レインカバー

用途
バックパックにも使える2WAYタイプのバイク用シートバッグ / 日帰りから1泊ツーリング用
表地には耐久性が高く軽量なコーデュラを採用
イージーリングベルトでバックルをはめるだけの簡単固定
ショルダーベルトは肩に沿う形状で背負い心地がよく快適。車載時、背面に収納できスマートに装着可能
容量:20L / サイズ:高さ170×幅440×奥行300mm / 総重量:1.8kg / 最大積載量:5kg
材質DH-768/ポリエステルブラック容量(L)20最大積載量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×170総質量(kg)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8024561448147
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする