ホームテイスト
手動式昇降テーブル
お好みの姿勢に合わせて調節可能な昇降テーブル。天板は幅113cmで広く使用可能でデスクワークにも最適!取っ手部分はハンドルタイプでらくらく昇降作業が出来ます。
用途
休憩室や客室、応接室、事務所のテーブル・デスクとして。
材質
メラミン・スチール
質量(kg)
20.9
幅(cm)
113
天板耐荷重(kg)
50
天板厚さ(mm)
15
高さ(cm)
75-114
組立時間
30分
奥行き(cm)
60
昇降範囲(mm)
750~1140
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1130×600
内容量
1台
注意
※組立品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80293266
HT-JSD-SBO
シャビーオーク
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80293275
HT-JSD-WAL
ウォールナット
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。