APPワイヤレス

APPワイヤレス - 慶洋エンジニアリングAPPワイヤレス - 慶洋エンジニアリングAPPワイヤレス - 慶洋エンジニアリングAPPワイヤレス - 慶洋エンジニアリング

APPワイヤレスの主な特徴
・Apple CarPlay の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります
・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計
・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。
・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)

電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz内容量1台
注意
※車載ルーターとの兼用につきましては同時に使うことはできません。
※当製品は原則として、純正品でご利用いただく商品として販売しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80290956AN-S128i
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする