CKD電磁弁

CKD電磁弁 CKD

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。
・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。
・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。
・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。
・最高使用圧力0.85MPa

用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC100 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)40 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 内容量1個
注意
※この電磁弁は,希釈農薬の使用による動作不良の発生が報告されています。
※この電磁弁は周囲温度の最高が50℃です。培地の蒸気消毒による高温で樹脂の変形が報告されています。
※工事は、専門業者にご依頼ください。
※・直射日光は避けて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80290868 GSV2-40U-X213-AC100V
30,400
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする