オートレインタイムスイッチ
潅水時刻は1日100回まで設定できます。
潅水時間は1秒から99分まで設定可能です。
DC24V電源搭載(FV801-DC24)
AC24V電源搭載(FV801-AC24)
外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動可能 又、2台以上の連結も可能
標準はクリーム色のケースです。
サブタイマー8組が順番でも一斉でもOK。
電源部の耐雷特性を強化しています。
6系統(FV601)・4系統(FV401)もあります。
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約40
電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償連続5年間
内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※使用電圧をAC100V、AC200Vからお選びください。
※50/60Hzは裏面のスイッチにより切り替えできます。
※タイマーは湿度と粉塵を嫌います。
※電磁弁をご使用になる場合は専用電磁弁(GSVX、GSV2X)をお使いください。
※感電事故防止の為、電源には漏電ブレーカー設置の有無を確認してください。