オートレインタイムスイッチ
コントローラ部は型式:SP21C
日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)
オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる
暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算
「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能
任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算
1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる
日出かん水の有効・無効を設定できる
かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり
停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能
積算量モニタリング機能
用途かん水制御盤
出力DC24V1A
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100又はAC200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
出力仕様接点出力(接点定格:AC250V 3A)
電圧変動許容範囲定格電圧の±10%以内
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償設定値、及び時計
内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※使用電圧をAC100V、AC200Vからお選びください。
※50/60Hzは裏面のスイッチにより切り替えできます。
※タイマーは湿度と粉塵を嫌います。
※電磁弁をご使用になる場合は専用電磁弁(GSVX、GSV2X)をお使いください。
※感電事故防止の為、電源には漏電ブレーカー設置の有無を確認してください。