オートレインタイムスイッチ
液肥による施肥に対応!
かん水時に水か施肥を選べます。
全部で50通り登録可能です。
かん水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。
施肥動作は3パターンあります。4 系統・6 系統・8 系統があります。
接続電磁弁によりDC24V 出力とAC24V 出力があります。
雨入力により自動運転を停止できます。
連動機能がなく多段接続はできません。
雨入力による起動キャンセル機能が付いた機種もあります。
用途かん水制御盤
周波数50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)約40
電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償連続5年間
内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※使用電圧をAC100V、AC200Vからお選びください。
※50/60Hzは裏面のスイッチにより切り替えできます。
※タイマーは湿度と粉塵を嫌います。
※電磁弁をご使用になる場合は専用電磁弁(GSVX、GSV2X)をお使いください。
※感電事故防止の為、電源には漏電ブレーカー設置の有無を確認してください。