オートレインタイムスイッチ 1系統

オートレインタイムスイッチ 1系統 スナオ電気 オートレインタイムスイッチ 1系統 スナオ電気 オートレインタイムスイッチ 1系統 スナオ電気

24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動するサブタイマーを搭載しています。
サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。
50Hz/60Hz (切換により共用)。
使いやすい (農業散水施設に最適)。
作物の種類や成育状況に応じた水管理が出来ます。
シンクロナスモーター式。
1ch。
サブタイマー1個搭載。
毎日、同じ時刻に同じ時間出力します。
出力中(かん水中)はサブタイマー表示が点滅し、かん水中であることを知らせる。
時限円盤は同期モーターにより回転しているので遅れ進みがほとんどない。

用途かん水制御盤 仕様接点出力:1a 質量(g)1530 電源電圧(V)AC100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約5 時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻) 設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回 接点容量抵抗負荷AC250V 7A 電圧変動許容範囲AC85V~AC115V 使用周囲湿度(%RH)35~85 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※かん水には電磁弁が別途必要。
※電磁弁はCKD株式会社製をお選びください。
※白ピンを差し込んだ時刻から一定時間かん水してください。
※白ピンと白ピンの時間間隔は最低45分あけてください。
※感電事故防止の為、電源には漏電ブレーカー設置の有無を確認してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80289976 FV1D-100S(プラボックス無し) 50Hz/60Hz
20,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
80289994 FV1D-100S-P1423(プラボックス入り) 50(東日本用)
23,500
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする