オートレイン日射比例式コントローラー

オートレイン日射比例式コントローラー スナオ電気 オートレイン日射比例式コントローラー スナオ電気

コントローラ部は型式:SP21C
日射センサ部は型式:SP21S (コネクタ接続で交換が簡単)
オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせ、日射量による自動かん水ができる
暦モードでは地域コードと日付を基に、日出時刻と日没時刻を自動で計算し日射量を積算
「日出〇〇時間後にかん水」や、「日没〇〇時間前に積算終了」などの設定が可能
任意時刻モードでは任意の開始時刻から終了時刻まで日射量を積算
1日を最大4つの時間帯に分けて、各時間帯ごとに異なる積算日射量でかん水ができる
日出かん水の有効・無効を設定できる
かん水した回数を確認できる出力カンター表示あり
停止入力(雨センサなど)により積算及び出力の停止が可能
積算量モニタリング機能
SP21C(コントローラーのみ):内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個
SP21S(センサー30mのみ):ケーブル長:30m 取り付け用部品(ステー、Uボルト・32A-M6、取り付けねじ)
SP21-CAB-10M(延長用ケーブル):センサケーブルの延長ができます。ケーブル長:10m
SP21-CON-CVR(コネクタ用カバー) コネクタ未接続時に製品を保護するための防水カバーです。
内容:センサ側のカバー 1個、ケーブル側のカバー 1個

用途かん水制御盤 周波数50Hz/60Hz共用 電源電圧(V)AC100又はAC200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 出力仕様接点出力(接点定格:AC250V 3A) 電圧変動許容範囲定格電圧の±10%以内 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償設定値、及び時計 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用電圧をAC100V、AC200Vからお選びください。
※50/60Hzは裏面のスイッチにより切り替えできます。
※タイマーは湿度と粉塵を嫌います。
※電磁弁をご使用になる場合は専用電磁弁(GSVX、GSV2X)をお使いください。
※感電事故防止の為、電源には漏電ブレーカー設置の有無を確認してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80290649 SP21(セット)
オープン
159,800
175,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする