カメムシ退治駆除剤 300mL

カメムシ退治駆除剤 300mL 小久保工業所 カメムシ退治駆除剤 300mL 小久保工業所

カメムシに直接噴霧するだけの簡単なスプレータイプです。カメムシの周辺に噴霧しておけば効果的に退治します。植物にやさしい水溶性タイプで芝生などにも安心して使えます。ヒトや動物にやさしく、不快害虫を駆除する選択毒性成分採用。

材質クロチアニジン、ペルメトリン、水、界面活性剤、防腐剤 高さ(mm)190 質量(g)353 内容量(mL)300 縦(mm)60 横(mm)60 適合害虫カメムシ・アリ・クモ・ムカデ等 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80303784 K-1057
1,700
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする